Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-TF Polypropyleen Diepte filter Silicone 30" Element aansluiting: DOE 0.5µm

  • ERIKS:14494148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,50/ stukexcl. btw

€ 138,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-TF
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
Polypropyleen
Perforatie filterelement
0.5 µm
Constructie
Diepte filter
Elementgrootte
30"
Element aansluiting
DOE
Afdichtingen
Silicone
Absoluut
Ja
Goedkeuringen
EC1935