Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-TF Polypropyleen Diepte filter Silicone 10" Element aansluiting: Code 2 20µm

  • ERIKS:14494097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,10/ stukexcl. btw

€ 46,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-TF
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
Polypropyleen
Perforatie filterelement
20 µm
Constructie
Diepte filter
Elementgrootte
10"
Element aansluiting
Code 2
Afdichtingen
Silicone
Absoluut
Ja
Goedkeuringen
EC1935