Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-PVDFSL PVDF Enkellaags membraan Steriel Silicone 30" Element aansluiting: DOE 0.45µm

  • ERIKS:14494751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.138,00/ stukexcl. btw

€ 1.376,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-PVDFSL
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
PVDF
Perforatie filterelement
0.45 µm
Constructie
Enkellaags membraan
Elementgrootte
30"
Element aansluiting
DOE
Afdichtingen
Silicone
Nominaal
Ja
Goedkeuringen
EC1935
Steriel
Ja