€ 758,00/ stukexcl. btw
€ 917,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | PF-PVDFSL |
Toepassing | Vloeistoffen |
Materiaal | PVDF |
Perforatie filterelement | 1 µm |
Constructie | Enkellaags membraan |
Elementgrootte | 20" |
Element aansluiting | Code 8 |
Afdichtingen | Silicone |
Nominaal | Ja |
Goedkeuringen | EC1935 |
Steriel | Ja |