Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-PVDFSL PVDF Enkellaags membraan Steriel Silicone 10" Element aansluiting: Code 7 0.1µm

  • ERIKS:14494725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 380,00/ stukexcl. btw

€ 459,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-PVDFSL
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
PVDF
Perforatie filterelement
0.1 µm
Constructie
Enkellaags membraan
Elementgrootte
10"
Element aansluiting
Code 7
Afdichtingen
Silicone
Nominaal
Ja
Goedkeuringen
EC1935
Steriel
Ja