€ 1.723,00/ stukexcl. btw
€ 2.084,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | PF-PVDFDL |
Toepassing | Vloeistoffen |
Materiaal | PVDF |
Perforatie filterelement | 0.45 + 0.45 µm |
Constructie | Dubbellaags membraan |
Elementgrootte | 40" |
Element aansluiting | Code 8 |
Afdichtingen | Silicone |
Nominaal | Ja |
Goedkeuringen | EC1935 |
Steriel | Ja |