Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-PVDFDL PVDF Dubbellaags membraan Steriel Silicone 30" Element aansluiting: Code 8 0.65 + 0.1µm

  • ERIKS:14494917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.293,00/ stukexcl. btw

€ 1.564,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-PVDFDL
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
PVDF
Perforatie filterelement
0.65 + 0.1 µm
Constructie
Dubbellaags membraan
Elementgrootte
30"
Element aansluiting
Code 8
Afdichtingen
Silicone
Nominaal
Ja
Goedkeuringen
EC1935
Steriel
Ja