Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-PVDFDL PVDF Dubbellaags membraan Steriel Silicone 10" Element aansluiting: Code 2 0.2 + 0.2µm

  • ERIKS:14494831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 431,50/ stukexcl. btw

€ 522,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-PVDFDL
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
PVDF
Perforatie filterelement
0.2 + 0.2 µm
Constructie
Dubbellaags membraan
Elementgrootte
10"
Element aansluiting
Code 2
Afdichtingen
Silicone
Nominaal
Ja
Goedkeuringen
EC1935
Steriel
Ja