€ 375,50/ stukexcl. btw
€ 454,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | PF-PT |
Toepassing | Gassen |
Materiaal | PTFE |
Perforatie filterelement | 0.45 µm |
Constructie | Enkellaags membraan |
Elementgrootte | 5" |
Element aansluiting | DOE |
Afdichtingen | EPDM |
Nominaal | Ja |
Goedkeuringen | EC1935 |