Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-PT PTFE Enkellaags membraan EPDM 30" Element aansluiting: DOE 0.2µm

  • ERIKS:14494678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.403,00/ stukexcl. btw

€ 1.697,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-PT
Toepassing
Gassen
Materiaal
PTFE
Perforatie filterelement
0.2 µm
Constructie
Enkellaags membraan
Elementgrootte
30"
Element aansluiting
DOE
Afdichtingen
EPDM
Nominaal
Ja
Goedkeuringen
EC1935