Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-PT PTFE Enkellaags membraan EPDM 10" Element aansluiting: DOE 0.45µm

  • ERIKS:14494655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,50/ stukexcl. btw

€ 565,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-PT
Toepassing
Gassen
Materiaal
PTFE
Perforatie filterelement
0.45 µm
Constructie
Enkellaags membraan
Elementgrootte
10"
Element aansluiting
DOE
Afdichtingen
EPDM
Nominaal
Ja
Goedkeuringen
EC1935