Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-PP-D Polypropyleen Enkellaags membraan Silicone 40" Element aansluiting: Code 8 2µm

  • ERIKS:14494366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 460,00/ stukexcl. btw

€ 556,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-PP-D
Toepassing
Vloeistoffen en gassen
Materiaal
Polypropyleen
Perforatie filterelement
2 µm
Constructie
Enkellaags membraan
Elementgrootte
40"
Element aansluiting
Code 8
Afdichtingen
Silicone
Absoluut
Ja
Goedkeuringen
EC1935