€ 230,00/ stukexcl. btw
€ 278,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | PF-PP-D |
Toepassing | Vloeistoffen en gassen |
Materiaal | Polypropyleen |
Perforatie filterelement | 1 µm |
Constructie | Enkellaags membraan |
Elementgrootte | 20" |
Element aansluiting | Code 2 |
Afdichtingen | Silicone |
Absoluut | Ja |
Goedkeuringen | EC1935 |