Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-PES Polyethersulfon Enkellaags membraan Steriliseerbaar Silicone 5" Element aansluiting: Code 7 0.45µm

  • ERIKS:14494554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,00/ stukexcl. btw

€ 205,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-PES
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
Polyethersulfon
Perforatie filterelement
0.45 µm
Constructie
Enkellaags membraan
Elementgrootte
5"
Element aansluiting
Code 7
Afdichtingen
Silicone
Nominaal
Ja
Goedkeuringen
EC1935
Steriliseerbaar
Ja