€ 631,00/ stukexcl. btw
€ 763,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | PF-PES |
Toepassing | Vloeistoffen |
Materiaal | Polyethersulfon |
Perforatie filterelement | 0.2 µm |
Constructie | Enkellaags membraan |
Elementgrootte | 30" |
Element aansluiting | DOE |
Afdichtingen | Silicone |
Nominaal | Ja |
Goedkeuringen | EC1935 |
Steriliseerbaar | Ja |