Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-PES Polyethersulfon Enkellaags membraan Steriliseerbaar Silicone 20" Element aansluiting: DOE 0.65µm

  • ERIKS:14494585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 420,50/ stukexcl. btw

€ 508,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-PES
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
Polyethersulfon
Perforatie filterelement
0.65 µm
Constructie
Enkellaags membraan
Elementgrootte
20"
Element aansluiting
DOE
Afdichtingen
Silicone
Nominaal
Ja
Goedkeuringen
EC1935
Steriliseerbaar
Ja