Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 20/30 5µm

  • ERIKS:14161159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.210,00/ stukexcl. btw

€ 2.674,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-SWM
Toepassing
Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Materiaal
SS316
Perforatie filterelement
5 µm
Constructie
Metaalgaas geplisseerd
Elementgrootte
20/30
Afdichtingen
EPDM
Absoluut
Nee
Maximale gas temperatuur
180 °C
Goedkeuringen
EC1935
Bevestiging kap
Gelast