€ 917,00/ stukexcl. btw
€ 1.109,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | P-SWM |
Toepassing | Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom |
Materiaal | SS316 |
Perforatie filterelement | 1 µm |
Constructie | Metaalgaas geplisseerd |
Elementgrootte | 07/25 |
Afdichtingen | EPDM |
Absoluut | Nee |
Maximale gas temperatuur | 180 °C |
Goedkeuringen | EC1935 |
Bevestiging kap | Gelast |