Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SWM SS316 Metaalgaas geplisseerd Bevestiging kap: Gelast EPDM 04/10 25µm

  • ERIKS:14161136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 636,00/ stukexcl. btw

€ 769,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-SWM
Toepassing
Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Materiaal
SS316
Perforatie filterelement
25 µm
Constructie
Metaalgaas geplisseerd
Elementgrootte
04/10
Afdichtingen
EPDM
Absoluut
Nee
Maximale gas temperatuur
180 °C
Goedkeuringen
EC1935
Bevestiging kap
Gelast