Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SRF Borosilicaat Bevestiging kap: Silicone gebonden EPDM 05/20 0.2µm

  • ERIKS:14161170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 371,00/ stukexcl. btw

€ 448,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-SRF
Toepassing
Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Materiaal
Borosilicaat
Perforatie filterelement
0.2 µm
Elementgrootte
05/20
Afdichtingen
EPDM
Absoluut
Ja
Maximale gas temperatuur
200 °C
Bevestiging kap
Silicone gebonden