Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SM SS304 Wedge wire Bevestiging kap: Gelijmd EPDM 10/30 500µm

  • ERIKS:14161289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 965,50/ stukexcl. btw

€ 1.168,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-SM
Toepassing
Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Materiaal
SS304
Perforatie filterelement
500 µm
Constructie
Wedge wire
Elementgrootte
10/30
Afdichtingen
EPDM
Absoluut
Ja
Maximale gas temperatuur
150 °C
Bevestiging kap
Gelijmd