Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SM SS304 Wedge wire Bevestiging kap: Gelijmd EPDM 05/20 500µm

  • ERIKS:14161285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 446,50/ stukexcl. btw

€ 540,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-SM
Toepassing
Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Materiaal
SS304
Perforatie filterelement
500 µm
Constructie
Wedge wire
Elementgrootte
05/20
Afdichtingen
EPDM
Absoluut
Ja
Maximale gas temperatuur
150 °C
Bevestiging kap
Gelijmd