€ 1.443,00/ stukexcl. btw
€ 1.746,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | P-SM |
Toepassing | Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom |
Materiaal | SS304 |
Perforatie filterelement | 5 µm |
Constructie | Metaalgaas |
Elementgrootte | 20/30 |
Afdichtingen | EPDM |
Absoluut | Ja |
Maximale gas temperatuur | 150 °C |
Bevestiging kap | Gelijmd |