Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-SM SS304 Metaalgaas Bevestiging kap: Gelijmd EPDM 15/30 1µm

  • ERIKS:14161233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.190,00/ stukexcl. btw

€ 1.439,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-SM
Toepassing
Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Materiaal
SS304
Perforatie filterelement
1 µm
Constructie
Metaalgaas
Elementgrootte
15/30
Afdichtingen
EPDM
Absoluut
Ja
Maximale gas temperatuur
150 °C
Bevestiging kap
Gelijmd