€ 1.524,00/ stukexcl. btw
€ 1.844,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | P-GS VE |
Toepassing | Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom |
Materiaal | SS316 |
Perforatie filterelement | 1 µm |
Constructie | Sintermetaal |
Elementgrootte | 20/30 |
Afdichtingen | EPDM |
Absoluut | Ja |
Maximale gas temperatuur | 210 °C |
Goedkeuringen | EC1935 |
Bevestiging kap | Gelast |