€ 817,50/ stukexcl. btw
€ 989,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | P-GS VE |
Toepassing | Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom |
Materiaal | SS316 |
Perforatie filterelement | 25 µm |
Constructie | Sintermetaal |
Elementgrootte | 07/25 |
Afdichtingen | EPDM |
Absoluut | Ja |
Maximale gas temperatuur | 210 °C |
Goedkeuringen | EC1935 |
Bevestiging kap | Gelast |