Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS VE SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelast EPDM 03/10 25µm

  • ERIKS:14161097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 406,00/ stukexcl. btw

€ 491,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-GS VE
Toepassing
Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Materiaal
SS316
Perforatie filterelement
25 µm
Constructie
Sintermetaal
Elementgrootte
03/10
Afdichtingen
EPDM
Absoluut
Ja
Maximale gas temperatuur
210 °C
Goedkeuringen
EC1935
Bevestiging kap
Gelast