€ 1.330,00/ stukexcl. btw
€ 1.609,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | P-GS |
Toepassing | Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom |
Materiaal | SS316 |
Perforatie filterelement | 25 µm |
Constructie | Sintermetaal |
Elementgrootte | 20/30 |
Afdichtingen | EPDM |
Absoluut | Ja |
Maximale gas temperatuur | 150 °C |
Bevestiging kap | Gelijmd |