Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelijmd EPDM 07/25 25µm

  • ERIKS:14161076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 656,00/ stukexcl. btw

€ 793,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-GS
Toepassing
Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Materiaal
SS316
Perforatie filterelement
25 µm
Constructie
Sintermetaal
Elementgrootte
07/25
Afdichtingen
EPDM
Absoluut
Ja
Maximale gas temperatuur
150 °C
Bevestiging kap
Gelijmd