Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS SS316 Sintermetaal Bevestiging kap: Gelijmd EPDM 05/20 5µm

  • ERIKS:14161069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 412,00/ stukexcl. btw

€ 498,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-GS
Toepassing
Gesteriliseerde gassen en culinaire stoom
Materiaal
SS316
Perforatie filterelement
5 µm
Constructie
Sintermetaal
Elementgrootte
05/20
Afdichtingen
EPDM
Absoluut
Ja
Maximale gas temperatuur
150 °C
Bevestiging kap
Gelijmd