Eriks
UHU

UHU Uhu Plus Endfest 2-K epoxylijm 300 Syringe 2x25ml

  • ERIKS:12735700
  • Fabrikant:8710439242453
Image 1
Uitvoering: Tweecomponentenlijm op epoxyhars-basis, oplosmiddelvrij. De lijmverbinding is slagvast, verouderings- en vochtbestendig. De verwerkingstijd bedraagt tot 120 minuten, uithardingstijd en eindkracht (tot 3000 N/cm²) zijn afhankelijk van de temperatuur.

Toepassing Voor metaal, glas, porcelein, keramiek, hout, marmer, steen, beton, duroplast, glasvezel-versterkte kunststof, hard-PVC, rubber enz.

Aanwijzing: Niet geschikt voor polyethyleen, polyproleen, polytetrafluorethyleen, polystyrol en zacht-PVC en verlijmingen op grote glasoppervlakken.

Opslaan in lijst

€ 22,57/ stukexcl. btw

€ 27,31incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UHU
Type
9913
Inhoud
50 ml