Eriks
TYVEK

TYVEK Overschoen laag Tyvek® 500 antislip (200st/ds)

  • ERIKS:14073789
Image 1
De DuPont Tyvek 500 lage overschoen antislip met elastische enkel. Geadviseerd voor gebruik in cleanroom omgevingen ISO-klasse 9 t/m 7.
De overschoen heeft een elastische enkel en intern bedekte naden. Het is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen en biedt extra veiligheid op de werkvloer dankzij de antislip zool
De DuPont Tyvek 500 overschoen laag anti slip model POSA is de ideale balans tussen bescherming, comfort en duurzaamheid
Verder is de overschoen zowel lucht als waterdamp doorlatend, maar stoot vloeistoffen op waterbasis en aerosols af
Het biedt een uitstekende barrière tegen fijne deeltjes en vezels (tot 1 micron groot), is uiterst pluisarm en antistatisch behandeld
Opslaan in lijst

€ 290,00/ per doosexcl. btw

€ 350,90incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYVEK