Eriks
TYVEK

TYVEK Overall Tyvek 500 ind TY CCF5 S WH00 2XL

  • ERIKS:13701091
Image 1
De DuPont Tyvek 500 Industry met boord en tweeweg rits met flap voor extra bescherming tegen contaminatie.
Geadviseerd voor gebruik in cleanroom omgevingen ISO-klasse 9 t/m 7.
De DuPont Tyvek 500 Industry wegwerpoverall is lucht- en waterdamp doorlatend, maar stoot vloeistoffen op basis van water en aerosols af.
Het biedt een uitstekende barrière tegen fijne deeltjes en vezels (tot 1 micron groot).
Verder heeft de overall intern bedekte naden voor extra bescherming.
De overall is goed te combineren met geventileerde hoofdkappen of veiligheidshelmen.
Verder draagt de overall comfortabel, is licht van gewicht en ademend.
De taille, boorden en enkels zijn elastisch.
Opslaan in lijst

€ 11,83/ stukexcl. btw

€ 14,31incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYVEK
Grootte
XXL
Kleur
Wit
Netto gewicht
160 g