Eriks
TYROLIT

TYROLIT Schuurschijf Z-MAX 115x4mm ZA24S-BFX

  • ERIKS:14598623
  • Fabrikant:9003172473611
Image 1
Afbraamschijf LONGLIFE Z-MAX voor rvs-bewerking

Uitvoering: hard, met vezelversterkte kunstharsbinding. Asgat 22,23 mm. Toepassing: voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, voegen, afkanten en ontbramen.

LONGLIFE Z-MAX Zirkoonkorund (ZA 24). Voor zeer lange levensduur en uitstekend slijpvermogen.

Opslaan in lijst

€ 6,18/ stukexcl. btw

€ 7,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT