Eriks
TYROLIT

TYROLIT Rondeller 2-in-1 125mm A36N

  • ERIKS:14598635
  • Fabrikant:9003172028057
Image 1
Slijpschijf RONDELLER®

Uitvoering: met behulp, met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en hoge slijpprestaties. De noppenstructuur verbetert de spaanafvoer aanzienlijk en zorgt voor een koude schijf. Door de gebogen vorm past de schijf zich optimaal aan het werkstuk aan en worden trillingen verminderd. Toepassing: voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden, ideaal voor gebogen oppervlakken en zeer goed voor het verwijderen van aanslag.

Geen dichtlopen van de schijf, ook niet op zachte, smerende materialen.

Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT