Eriks
TYROLIT

TYROLIT Roloc radiale slijpborst.Ø 51 mm, A 120 grijs

  • ERIKS:14598350
  • Fabrikant:9009013051789
Image 1
Radiale schuurborstel Sunburst, ROLOC™

Uitvoering: plastic borstel bezet met korund schuurkorrels. Uit een gietstuk vervaardigd, voor een lange levensduur en consistente schuurprestaties, zonder dichtlopen, minimale aandrukkracht. Toepassing: bijzonder geschikt voor het gemakkelijk en eenvoudig verwijderen van verf, aanhechtingen, lijm, aanloopkleuren, roest, oxidatielagen en andere oppervlakte-aanslag.

Opmerking: voor gebruik op alle gangbare haakse slijpers door een ROLOC™-steunschijf met M14-schroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 8,59/ stukexcl. btw

€ 10,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT