Eriks
TYROLIT

TYROLIT Radiale slijpborstel Ø 150 x 12,7 x 25,4 mm P 80 geel, type TA

  • ERIKS:14598347
  • Fabrikant:9003173118801
Image 1
Radiale schuurborstel Sunburst

Uitvoering: plastic borstel bezet met korund schuurkorrels. Uit een gietstuk vervaardigd, voor een lange levensduur en consistente schuurprestaties, zonder dichtlopen, minimale aandrukkracht. Toepassing: voor het reinigen van sterk dichtgelopen oppervlakken, ontbramen en voorbereiden van oppervlakken. Ideaal voor gebruik op elektrische slijpmachines. Levering inclusief nylon flenzen voor binnendiameters 12,7; 15,9; 19; 22,2 mm.

Type TA schuin Dikkere, stijve borstelharen zorgen voor een hogere verwijderingsgraad.

Opslaan in lijst

€ 102,67/ stukexcl. btw

€ 124,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT