Eriks
TYROLIT

TYROLIT Radiale slijpborstel Ø 150 x 12,7 x 25,4 mm P 120 grijs, type TC

  • ERIKS:14598343
  • Fabrikant:9003173118849
Image 1
Radiale schuurborstel Sunburst

Uitvoering: plastic borstel bezet met korund schuurkorrels. Uit een gietstuk vervaardigd, voor een lange levensduur en consistente schuurprestaties, zonder dichtlopen, minimale aandrukkracht. Toepassing: voor het reinigen van sterk dichtgelopen oppervlakken, ontbramen en voorbereiden van oppervlakken. Ideaal voor gebruik op elektrische slijpmachines. Levering inclusief nylon flenzen voor binnendiameters 12,7; 15,9; 19; 22,2 mm.

Type TC gebogen Door de dunnere, meer flexibele borstelharen, hoger aanpassingsvermogen, waardoor een consistente afwerking bereikt wordt, zelfs op geprofileerde oppervlakken.

Opslaan in lijst

€ 102,67/ stukexcl. btw

€ 124,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT