Eriks
TYROLIT

TYROLIT Radiale slijpborstel M14 Ø 115x38mm A50 groen

  • ERIKS:14598341
  • Fabrikant:9009013051925
Image 1
Radiale schuurborstel Sunburst

Uitvoering: plastic borstel bezet met korund schuurkorrels. Uit een gietstuk vervaardigd, voor een lange levensduur en consistente schuurprestaties, zonder dichtlopen, minimale aandrukkracht. Met M14-schroefdraad en versterkte rug voor gebruik op haakse slijpers zonder extra steunschijf. Toepassing: voor het snel en gemakkelijk verwijderen van verfresten, lijmresten, aanhechtingen, roest en andere oppervlakteverontreiniging. Efficiënt resultaat, zonder het oppervlak te beschadigen.

Opslaan in lijst

€ 42,93/ stukexcl. btw

€ 51,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT