Eriks
TYROLIT

TYROLIT Rad. slijpbrstl m/schachtØ 76x6,4mm A80 geel Type TC, S6x40mm

  • ERIKS:14598365
  • Fabrikant:9003173118733
Image 1
Radiale slijpborstel Sunburst met schacht

Uitvoering: plastic borstel bezet met korund schuurkorrels. Uit een gietstuk vervaardigd, voor een lange levensduur en consistente schuurprestaties, zonder dichtlopen, minimale aandrukkracht. Met 6 mm-schacht. Toepassing: bijzonder geschikt voor het gemakkelijk en eenvoudig verwijderen van verf, aanhechtingen, lijm, aanloopkleuren, roest, oxidatielagen en andere oppervlakte-aanslag.

Opslaan in lijst

€ 37,42/ stukexcl. btw

€ 45,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT