Eriks
TYROLIT

TYROLIT Rad. slijpbrstl m/schachtØ 51x6,4mm A120 grijs Type TC, S6x40mm

  • ERIKS:14598358
  • Fabrikant:9003173118610
Image 1
Radiale slijpborstel Sunburst met schacht

Uitvoering: plastic borstel bezet met korund schuurkorrels. Uit een gietstuk vervaardigd, voor een lange levensduur en consistente schuurprestaties, zonder dichtlopen, minimale aandrukkracht. Met 6 mm-schacht. Toepassing: bijzonder geschikt voor het gemakkelijk en eenvoudig verwijderen van verf, aanhechtingen, lijm, aanloopkleuren, roest, oxidatielagen en andere oppervlakte-aanslag.

Opslaan in lijst

€ 34,05/ stukexcl. btw

€ 41,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT