Eriks
TYROLIT

TYROLIT Lamellenschijf CERABOND X125mm CA-40 geb.

  • ERIKS:14598638
  • Fabrikant:9009013058849
Image 1
Lamellenschijf voor staal- en roestvrijstaalbewerking

CERABOND Uitvoering: met keramische korrel (CA), met rechte kunststof schijf. Met koelende eigenschappen door abrasieve additieven. Door het zelfslijpende effect van de hoogrendements-keramische korrel in combinatie met een speciale bindingstechnologie blijft het gereedschap gedurende de gehele levensduur zeer goed slijpen. De schijf scherp zichzelf en kan zo in zijn geheel kan worden gebruikt. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm. Toepassing: geschikt voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.

Opslaan in lijst

€ 7,79/ stukexcl. btw

€ 9,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT