Eriks
TYROLIT

TYROLIT Lamel.sch.LONGLIFE C-TRIM125mm ZA-40 gew.

  • ERIKS:14598636
  • Fabrikant:9003172013565
Image 1
Lamellenschijf voor staal- en roestvrijstaalbewerking

LONGLIFE C-TRIM Uitvoering: met zirkoniumoxide lamellen (ZA), met rechte kunststof schijf. De schijf scherp zichzelf en kan zo in zijn geheel kan worden gebruikt. Duurzame agressieve verspaning en zeer lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm. Toepassing: geschikt voor kantslijpen en lasnaadbewerking. Geoptimaliseerd voor gebruik op krachtige haakse slijpers. Opmerking: hoge randstabiliteit dankzij verdicht linnen aan de rand van de schijf.

Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT