Eriks
TYROLIT

TYROLIT Afbraamschijf CERABOND X 230x4mm CA24Q-BFK

  • ERIKS:14598633
  • Fabrikant:9009012023787
Image 1
Afbraamschijf voor staal- en roestvrijstaalbewerking

CERABOND X Uitvoering: keramiekkorrel (CA 24), zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding voor zeer lange levensduur. Door het zelfslijpende effect van de hoogrendements-keramische korrel in combinatie met een speciale bindingstechnologie blijft het gereedschap gedurende de gehele levensduur zeer goed slijpen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm. Toepassing: voor kant- en vlakslijpen en lasnaadbewerking.

Opslaan in lijst

€ 23,22/ stukexcl. btw

€ 28,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT