Eriks
TYROLIT

TYROLIT Afbraamschijf CERABOND X 125x7mm CA24Q-BFK

  • ERIKS:14598632
  • Fabrikant:9009012023206
Image 1
Afbraamschijf voor staal- en roestvrijstaalbewerking

CERABOND X Uitvoering: keramiekkorrel (CA 24), zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding voor zeer lange levensduur. Door het zelfslijpende effect van de hoogrendements-keramische korrel in combinatie met een speciale bindingstechnologie blijft het gereedschap gedurende de gehele levensduur zeer goed slijpen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm. Toepassing: voor kant- en vlakslijpen en lasnaadbewerking.

Opslaan in lijst

€ 11,82/ stukexcl. btw

€ 14,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYROLIT