Eriks
TYCHEM

TYCHEM Wegwerpoverall Tychem® 6000 F PLUS, grijs maat S met capuchon

  • ERIKS:14028166
Image 1
DuPont™ Tychem® 6000 F Plus.
Overall met kap, verkrijgbaar in grijs, in maten SM tot 3X.
Elastisch gezicht, polsen, taille en enkels voor een optimale pasvorm.
Dubbele manchetten, gebreide binnenmanchetten, duimlussen om te voorkomen dat de mouwen omhoog gaan.
Frontale toegang met dubbele rits, dubbele flap en plakband aan de buitenste flap.
Tychem® 6000 F-kleding is gemaakt van een lichtgewicht en duurzame Tychem® 6000 F-stof (<500 g per kledingstuk) die bestaat uit een gepatenteerde barrièrefilm die is gelamineerd op een Tyvek®-onderlaag voor zwaar gebruik.
Ze bieden een uitstekende weerstand tegen chemische permeatie van een uitgebreide reeks chemicaliën en helpen personeel te beschermen tegen talrijke giftige industriële organische chemicaliën, sterk geconcentreerde anorganische chemicaliën (zelfs onder druk), deeltjes, biologische gevaren en bepaalde chemische strijdmiddelen.
Tychem® 6000 F-kleding wordt gewoonlijk gebruikt voor een breed scala van toepassingen, van het opruimen van chemische spills en noodhulp tot militaire en petrochemische toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 59,70/ stukexcl. btw

€ 72,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYCHEM
Grootte
S
Kleur
Grijs
Netto gewicht
512 g