Eriks
TYCHEM

TYCHEM Wegwerpoverall Tychem® 6000 F FaceSeal, grijs, mt 2XL met rubber dichting op capuchon

  • ERIKS:14486816
Image 1
Lichtgewicht, <500 g per overall
Rubberen gezichtsafdichting voor gebruik met volgezichtsmaskers, vastplakken niet nodig·
Opening met dubbele flappen op de achterkant, drukknopen en rits voor extra bescherming van de drager·
Aangehechte ademende sokken met schoenflap
Aangehechte handschoen voor hoog beschermingsniveau tegen chemicaliën·
Fabrieksdatum op dooslabel gedrukt
Opslaan in lijst

€ 160,55/ stukexcl. btw

€ 194,27incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYCHEM
Grootte
XXL
Kleur
Grijs
Netto gewicht
840 g