Eriks
TYCHEM

TYCHEM Overall Tychem 6000 F grijs maat 3XL (CHA5T)

  • ERIKS:12528055
  • Fabrikant:5450208007762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wegwerpoverall Tychem 6000 F met kap

DuPont™ Tychem® 6000 F
Overall met kap.
Getapete naden.
Duimlussen.
Elastische mouw- en beenuiteinden, capuchon en rug.
Zelfklevende dubbele ritssluiting en kinbeschermer.

Productkenmerken
Kenmerk Waarde
Model Overall
Maat
Kleur grijs
Standaard Cat III, T3, T4, T5, T6 ; EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
Verpakking individueel verpakt / 25 stuks per doos
Opslaan in lijst

€ 53,83/ stukexcl. btw

€ 65,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYCHEM
Serie
F
Model
Overall
Grootte
XXXL
Kleur
Grijs
Netto gewicht
560 g