Eriks
TYCHEM

TYCHEM Overall Tychem 4000S wit M

  • ERIKS:13582078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DuPont™ Tychem® 4000 S. Overall met capuchon, verkrijgbaar in wit, in maten SM tot 3X.
Elastiek in gezicht, polsen, taille en enkels voor een optimale pasvorm, duimlussen om te voorkomen dat de mouwen omhoog gaan.
Zelfklevende kinflap voor een goede aansluiting van het pak op het gezichtsmasker.
Tychem® 4000 kledingstukken zijn gemaakt van een lichte, soepele en duurzame stof (<700 g per kledingstuk) bestaande uit een chemische barrièrefilm die is gelamineerd op een Tyvek® -onderlaag voor zwaar gebruik.
Ze vormen een barrière tegen permeatie door een groot aantal anorganische en organische chemicaliën.
Tychem® 4000 S is ideaal voor het hanteren van chemische stoffen, het schoonmaken van het milieu en het reageren op noodsituaties.
Het is geschikt voor gebruik in een verscheidenheid aan industrieën, waaronder olie en gas, chemische techniek en voor gebruik door responsteams voor gevaarlijke stoffen en andere hulpdiensten.
Opslaan in lijst

€ 48,65/ stukexcl. btw

€ 58,87incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYCHEM
Grootte
M
Kleur
Wit
Netto gewicht
600 g