Eriks
TYCHEM

TYCHEM Overall Tychem 2000 C geel maat S (CHA5)

  • ERIKS:12527932
  • Fabrikant:5450208004624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overall Tychem 2000 C Geel met kap
DuPont™ Tychem® 2000 C
Overall met kap
Getapete naden
Duimlussen
Elastische manchetten, beenuiteinden en kap
Elastische rug
Zelfklevende hoes met dubbele ritssluiting en kinbeschermer

Productkenmerken
Kenmerk Waarde
Model Overall
Maat
Kleur geel
Standaard Cat III, T3, T4, T5, T6 ; EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
Verpakking individueel verpakt / 25 stuks per doos
Opslaan in lijst

€ 33,73/ stukexcl. btw

€ 40,81incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TYCHEM
Serie
C
Model
Overall
Grootte
S
Kleur
Geel
Netto gewicht
290 g